Freza 90° MEC17 50/4L mm

Prekės Nr.: 227500 50/4L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 15,7 mm
Iškyšos ilgis L1 50 mm
Bendras ilgis Lviso 150 mm
Koto ⌀ Ds h6 32 mm
⌀ D3 43 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 93 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 98 mm
Nuožulos kampas αmax 0,34 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 41,6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės BDMT 170408
Keičiamų plokštelių varžtas 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227500 50/4L
EAN / GTIN 4960664460977
Gamintojo numeris THN03265

Aprašymas

Modelis:

Ilgomis pjovimo briaunomis galima pjauti itin giliai. Mažas pjovimo briaunų skaičius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį