Freza 90° MECH11 50/4 mm

Prekės Nr.: 227453 50/4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / Zeff (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Koto tipas Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 11T308
efektyvus dantų skaičius Zeff 4
Keičiamų plokštelių kiekis 28
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 64 mm
Iškyšos ilgis L1 75 mm
Bendras ilgis Lviso 147 mm
Koto ⌀ Ds h6 40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės BDMT 11T308
Keičiamų plokštelių varžtas 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227453 50/4
EAN / GTIN 4960664526369
Gamintojo numeris THN03920

Aprašymas

Modelis:

Keičiamosios plokštelės su įpjovomis sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą. Palyginus galimas platesnis pjūvis ae pjaunant tokiu pat gyliu ap . Galima pasiekti didelį produktyvumą ir su silpnesnėmis staklėmis.