BDMT 11T304 ER-JS S

Prekės Nr.: 227362 S
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 11T304 ER-JS
Tipas S
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys CA6535
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,06−0,1 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227362 S
EAN / GTIN 4960664686193
Gamintojo numeris TMA00334

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
240
INOX >900 N/mm²
M
220
Ti >850 N/mm²
S
30
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D. Tiksliai 90° iki ap = 5,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį