Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

BDMT 11T320 ER-JT, PR1225, Tipas: ST1400

Prekės Nr.: 227340 ST1400

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 11T320 ER-JT
Tipas ST1400
Kampo spindulys 2 mm
Kietlydinys PR1225
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,07−0,11 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227340 ST1400
EAN / GTIN 4960664609390
Gamintojo numeris TKB00364

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
180
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D. Tiksliai 90° iki ap = 5,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


BDMT 11T320 ER-JT, PR1225, Tipas: ST1400

BDMT 11T320 ER-JT, PR1225, Tipas: ST1400

reikia užklausti
Yra sandėlyje
348 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,36 €
nuo 10  Vienetai
12,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 023 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,36 €
nuo 10  Vienetai
12,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
311 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,22 €
nuo 10  Vienetai
11,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
783 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,22 €
nuo 10  Vienetai
11,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
710 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,22 €
nuo 10  Vienetai
11,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
612 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,12 €
nuo 10  Vienetai
12,60 €
Kampo spindulys 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 11T320 ER-JT APMT 180520 SR APMT 180531 SR APMT 060202 ER APMT 060220 ER APMT 060220 ER APMT 133520 SR
Ašmenys HM HM HM HM HM HM HM
Kietlydinys PR1225 HB7520 HB7520 HB7510 HB7510 HB7520 HB7510
Tipas ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Pastūma fz per dantį 0,07−0,11 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,15 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį