{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 10 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 58 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,46 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 25 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 11T3 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229708 (T8, 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227315 32/4 | |
EAN / GTIN | 4960664672936 | |
Gamintojo numeris | THN03510 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freza 90° MEC11T 32/4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
292,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
294,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
360,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | M16 | M16 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | Kampų frezavimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |