{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 10 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 30 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M10 | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 34 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 38 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,88 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 13 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 11T3 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229708 (T8, 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227315 20/2 | |
EAN / GTIN | 4960664672905 | |
Gamintojo numeris | THN03506 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Freza 90° MEC11T, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
251,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
165,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
281,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | Kampų frezavimas | Griovelių frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 11T3 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |