Freza 90° MEC11T, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm

Prekės Nr.: 227315 16/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 10 mm
Bendras ilgis Lviso 25 mm
Tvirtinimo sriegis M M8
⌀ D3 10 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 26 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 30 mm
Nuožulos kampas αmax 1,27 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės BD.. 11T3
Keičiamų plokštelių varžtas 229708 (T8, 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227315 16/2
EAN / GTIN 4960664672899
Gamintojo numeris THN03504

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Freza 90° MEC11T, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm

Freza 90° MEC11T, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
223,09 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
195,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
194,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
269,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Griovelių frezavimas
Vidinis aušinimas taip taip taip taip
Koto tipas su sriegiu su sriegiu su sriegiu su sriegiu
Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį