Frezavimo galvutė 90° MEC11T 80/7 mm

Prekės Nr.: 227310 80/7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 80 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 7
    Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
    Vidinis aušinimas taip
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 10 mm
    Bendras ilgis Lviso 50 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 27 mm
    ⌀ D3 74 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 154 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 158 mm
    Nuožulos kampas αmax 0,16 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 73 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės BD.. 11T3
    Keičiamų plokštelių varžtas 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 227310 80/7
    EAN / GTIN 4960664449002
    Gamintojo numeris THN03409

    Aprašymas

    Aprašymas:

    MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį