BDMT 070302 ER-JT ST1400

Prekės Nr.: 227135 ST1400
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 070302 ER-JT
Tipas ST1400
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys PR1225
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,07−0,11 mm
Rūšis PR1225
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227135 ST1400
EAN / GTIN 4960664609222
Gamintojo numeris TKB00285

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
180
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D. Tiksliai 90° iki ap = 4 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


BDMT 070302 ER-JT  ST1400

BDMT 070302 ER-JT ST1400

reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
13,69 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
316 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,22 €
nuo 10  Vienetai
11,85 €
Kampo spindulys 0,2 mm 0,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 070302 ER-JT APMT 060202 ER
Ašmenys HM HM
Kietlydinys PR1225 HB7520
Tipas ST1400 ST1400
Pastūma fz per dantį 0,07−0,11 mm 0,1 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį