{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 77 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 78 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,32 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 36 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 0703 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227115 40/10 | |
EAN / GTIN | 4960664462940 | |
Gamintojo numeris | THN03704 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Frezavimo galvutė 90° MECX, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
622,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
509,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | 10 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 77 mm | 78 mm |
Nuožulos kampas αmax | 0,32 laipsniai | 0,31 laipsniai |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 36 mm | 36,85 mm |