{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 61 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,41 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 28 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 0703 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227115 32/8 | |
EAN / GTIN | 4960664462933 | |
Gamintojo numeris | THN03700 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezavimo galvutė 90° MECX 32/8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
533,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
461,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis Lviso | 40 | 35 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Reguliuojamas kampas κ | 90 | 90 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 61 | 62 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Nuožulos kampas αmax | 0,41 | 0,4 |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 28 | 28,85 |