Freza 90° MECX 26/5L mm

Prekės Nr.: 227100 26/5L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 26 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 6 mm
Iškyšos ilgis L1 25 mm
Bendras ilgis Lviso 120 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 23 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 49 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 50 mm
Nuožulos kampas αmax 0,52 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės BD.. 0703
Keičiamų plokštelių varžtas 229707 (T6; 0,45 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227100 26/5L
EAN / GTIN 4960664462896
Gamintojo numeris THN03655

Aprašymas

Aprašymas:

Didesnis produktyvumas dėl padidinto pjovimo dantų skaičiaus net ir esant nestabilioms apdirbimo sąlygoms. Mažesnės pjovimo jėgos ir tvirta įrankio konstrukcija lemia mažesnį vibravimą. Puikiai tinka paviršių, įvairių griovelių ir išėmų frezavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį