TOMT 060508ER-SM S

Prekės Nr.: 226445 S

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,75 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,46 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
290 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas S
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys CA6535
Ašmenys HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TOMT 060508ER-SM
Pastūma fz 0,08 mm - 0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 226445 S
EAN / GTIN 4960664914036
Gamintojo numeris TMA40002

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
40
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Geresnis drožlių pasišalinimas naudojant unikalios konstrukcijos keičiamas plokšteles. Maksimalus ašinis 17° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Paskirtis:

SM geometrija yra Nr. 1 Pasirinkimas esant mažesnėms pjovimo jėgoms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį