{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SPMT 1806 EDSR-NB2T | |
Tipas | GG | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | PR1810 | |
Ašmenys | HM | |
Pastūma fz per dantį | 0,06−0,15 mm | |
Paskirtis | Rupusis apdirbimas | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Plokštelės storis E | 6,35 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 224030 GG | |
EAN / GTIN | 4960664027590 |