SPMT 1806 EDER-NB3, PR1835, Tipas: ST1400

Prekės Nr.: 224013 ST1400
Naujas produktas
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SPMT 1806 EDER-NB3
Tipas ST1400
Kampo spindulys 1,2 mm
Kietlydinys PR1835
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,06−0,25 mm
Paskirtis Standartas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 6,35 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 224013 ST1400
EAN / GTIN 4960664030095

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
160
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Specialios geometrijos keičiamos plokštelės sumažina pjovimo jėgą ir geriau laužia drožles. Visi tipai su Wiper pjovimo briaunomis, kad pastūmos būtų didesnės.

Paskirtis:

NB2 / NB3: universali paskirtis.

Pastaba:

Frezos komplektuojamos pakaitomis tvirtinant vienodą skaičių NB2 ir NB3 formos keičiamų plokštelių. Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio.
Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 1×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį