{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 75 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 12 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 87 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SP.. 1806 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Plokštelės tvirtinimo lizdas | 229765 | |
Varžtas tvirtinimo lizdui | 229704 | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 224000 80/4 | |
EAN / GTIN | 4960664532933 | |
Gamintojo numeris | THN01302 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Frezavimo galvutė 75° MSRS 80/4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
646,97 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
533,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 | 27 |
Vidinis aušinimas | ne | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SP.. 1806 | SN. U ;ON.U |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 | 80 |
Reguliuojamas kampas κ | 75 | 45 |