SOMT....20ER-GM 14

Prekės Nr.: 222076 14
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT140520-ER-GM
    Tipas S
    Kampo spindulys 2 mm
    Kietlydinys CA6535
    Ašmenys HM
    Programuojamasis spindulys, kai ap max 3,5 mm
    Pastūma fz per dantį 0,5−1,2 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Keičiamų plokštelių dydis 14
    Plokštelės storis E 5,56 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 222076 14
    EAN / GTIN 4960664708291
    Gamintojo numeris TMA05627

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Inkonelis
    S
    30
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgaubtomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

    Paskirtis:

    GM geometrija yra Nr. 1 universaliam apdirbimui.

    Pastaba:

    Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį