SOMT....20ER-GM 14

Prekės Nr.: 222074 14
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT140520-ER-GM
    Tipas GG
    Kampo spindulys 2 mm
    Kietlydinys PR1510
    Ašmenys HM
    Programuojamasis spindulys, kai ap max 3,5 mm
    Pastūma fz per dantį 0,5−2 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Keičiamų plokštelių dydis 14
    Plokštelės storis E 5,56 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 222074 14
    EAN / GTIN 4960664708116
    Gamintojo numeris TLA05627

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Ketus (G)
    K
    180
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgaubtomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

    Paskirtis:

    GM geometrija yra Nr. 1 universaliam apdirbimui.

    Pastaba:

    Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį