{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 6 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 20 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 60 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 16 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 18 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,25 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 5,1 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LPGT 0102.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229722 (6IP, 0,6Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 11 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221942 10/2 | |
EAN / GTIN | 4960664778416 | |
Gamintojo numeris | THN08250 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Greitaeigė freza MFH micro 10/2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
177,33 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
183,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Koto ⌀ Ds h6 | 10 | 8 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 18 | 18 |
Nuožulos kampas αmax | 2,25 | 5,37 |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 5,1 | 3,72 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |