Greitaeigė freza MFH micro 8/1 mm

Prekės Nr.: 221941 8/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Koto tipas Cilindrinis kotas
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    ⌀ D3 4 mm
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,5 mm
    Iškyšos ilgis L1 16 mm
    Bendras ilgis Lviso 75 mm
    Koto ⌀ Ds h6 10 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 12 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 14 mm
    Nuožulos kampas αmax 3,69 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 3,1 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės LPGT 0102..
    Keičiamų plokštelių varžtas 229722 (6IP, 0,6Nm)
    Reguliuojamas kampas κ 11 laipsniai
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 221941 8/1
    EAN / GTIN 4960664778355
    Gamintojo numeris THN08244

    Aprašymas

    Modelis:

    Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį