XDPT..ER-D41 12 mm

Prekės Nr.: 221940 12
Naujas produktas

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,92 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keičiamų plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDPT120508ER-D41
    Keičiamų plokštelių dydis 12
    Tipas ST1400
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys SC6525
    Ašmenys HM
    Programavimo spindulys, kai ap max 2,5 mm
    Pastūma fz per dantį 0,2 mm - 2,5 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 221940 12
    EAN / GTIN 2050002058736
    Gamintojo numeris 6010774

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    340
    Plienas <750 N/mm²
    P
    260
    Plienas <900 N/mm²
    P
    210
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    180
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    155
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

    Pastaba:

    Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį