XDPT..ER-D41, X500, Keičiamų plokštelių dydis: 12mm

Prekės Nr.: 221939 12

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,58 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,65 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
206 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keičiamų plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDPT120508-ER-D41
Keičiamų plokštelių dydis 12
Tipas UNI
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys X500
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 2,5 mm
Pastūma fz per dantį 0,15 mm - 1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221939 12
EAN / GTIN 2050002058729
Gamintojo numeris 6010772

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
230
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
200
INOX >900 N/mm²
M
170
Ti >850 N/mm²
S
60
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį