X.LT..ER-D41, SC6525, Keičiamų plokštelių dydis: 12mm

Prekės Nr.: 221927 12

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    31,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    26,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keičiamų plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDLT120508-ER-D41
Keičiamų plokštelių dydis 12
Tipas ST1400
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys SC6525
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 2,5 mm
Pastūma fz per dantį 0,2 mm - 2,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221927 12
EAN / GTIN 4059782506282
Gamintojo numeris 5652729

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
340
Plienas <750 N/mm²
P
260
Plienas <900 N/mm²
P
210
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
155
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį