{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XDLW090408-SR-D | |
Keičiamų plokštelių dydis | 09 | |
Tipas | ST1400 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | SC6525 | |
Ašmenys | HM | |
Programavimo spindulys, kai ap max | 2,01 mm | |
Pastūma fz per dantį | 0,2 mm - 3 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 221926 09 | |
EAN / GTIN | 2050001735188 | |
Gamintojo numeris | 5655255 |