X.LT..ER-D41 12 mm

Prekės Nr.: 221925 12

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    35,16 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    29,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keičiamų plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDLW120508-SR-D
Keičiamų plokštelių dydis 12
Tipas ST1400
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys X400
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 2,5 mm
Pastūma fz per dantį 0,2 mm - 1,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221925 12
EAN / GTIN 2050002058590
Gamintojo numeris 5651223

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
110
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį