DUO-LOCK ER spyruokliuojančios įvorės DL10

Prekės Nr.: 220387 DL10
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

DUO-LOCK sąsaja Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Laikiklis ER 20
    Norma ISO 15488-A
    DUO-LOCK sąsaja DL10
    L2 5,48 mm
    A 13 mm
    ⌀ D2 9,6 mm
    rekomenduojamas sukimo momentas 20 Nm
    Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 220387 DL10
    EAN / GTIN 4034221155153
    Gamintojo numeris 81.200.0130.DL10

    Aprašymas

    Pastaba:

    HAIMER ER spyruokliuojančios įvorės nesuderinamos su Centro-P ir HiRunER griebtuvais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį