DUO-LOCK kūginis plieninis ilgas ilgintuvas Cilindrinis kotas DL12/16

Prekės Nr.: 220378 DL12/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo galvutei, kurios ⌀ D Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

DUO-LOCK sąsaja DL12
Koto ⌀ Ds 16 mm
Vidinis aušinimas taip
⌀ D2 11,5 mm
Bendras ilgis L 160 mm
rekomenduojamas sukimo momentas 30 Nm
Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 220378 DL12/16
EAN / GTIN 4034221149978
Gamintojo numeris 75.162.DL12.1

Aprašymas

Modelis:

Su danga optimaliam karštajam užspaudimui ir atlaisvinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį