DUO-LOCK kūginis plieninis trumpas ilgintuvas SAFE-LOCK DL10/12

Prekės Nr.: 220376 DL10/12
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

DUO-LOCK sąsaja / ⌀ DS Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

DUO-LOCK sąsaja DL10
Koto ⌀ Ds 12 mm
Vidinis aušinimas taip
⌀ D2 9,6 mm
Bendras ilgis L 65 mm
rekomenduojamas sukimo momentas 20 Nm
Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 220376 DL10/12
EAN / GTIN 4034221129550
Gamintojo numeris 75.120.DL10.1

Aprašymas

Modelis:

Su danga optimaliai karštąjam užspaudimui ir atlaisvinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį