{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
DUO-LOCK sąsaja | DL16 | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Bendras ilgis L | 65 mm | |
L2 | 8 mm | |
rekomenduojamas sukimo momentas | 60 Nm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 220372 DL16 | |
EAN / GTIN | 4034221149947 | |
Gamintojo numeris | 75.160.DL16.1 |