DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, AlTiN, ⌀ h9 D1: 20mm

Prekės Nr.: 220327 20
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h9 D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h9
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga AlTiN
Pjovimo briaunos ⌀ D 20 mm
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h9
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 46 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas ne
tinkamas laikiklis su sriegiu
Darbinės dalies ilgis L2 60 mm
⌀ D2 19,3 mm
Iškyšos ilgis L1 60 mm
Bendras ilgis L 70 mm
DUO-LOCK sąsaja DL20
Rakto dydis SW 16 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas 80 Nm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,6 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant plieną TPC būdu < 900 N/mm2 0,039 mm
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 220327 20
EAN / GTIN 4034221103314
Gamintojo numeris DL20F1105LL2000CDA
Manufacturer HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
700
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
700
Al >10 % Si
N
235
Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
80
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
130
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Tinka universaliam panaudojimui. Unikali paviršiaus geometrija, skirta išėmų frezavimui ir apskritiminiam frezavimui. Pirmas pasirinkimas trumpoms iškyšoms. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Pirmasis pasirinkimas darbams su ilgomis iškyšomis ir esant nestabilioms tvirtinimo sąlygoms. Kad veikimas būtų ypač sklandus dirbant su ilgomis iškyšomis, geriau naudokite VHM ilgintuvus.

Pastaba:

hmaks.: Lentelėje pateiktos maksimalios vertės.
aemax = 0,05×D apdirbant TPC metodu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį