DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm

Prekės Nr.: 220316 10
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f9 D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 32

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Danga AlTiN
    Pjovimo briaunos ⌀ D 10 mm
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tipas N
    Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
    Pjovimo briaunų skaičius Z 4
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 32 laipsniai
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D pjaunant; 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
    Pjovimo technika HPC
    Vidinis aušinimas ne
    tinkamas laikiklis su sriegiu
    Darbinės dalies ilgis L2 7,5 mm
    ⌀ D2 9,6 mm
    Iškyšos ilgis L1 7,5 mm
    Bendras ilgis L 12,5 mm
    DUO-LOCK sąsaja DL10
    Rakto dydis SW 8 mm
    rekomenduojamas užveržimo momentas 20 Nm
    Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,2 mm
    Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
    Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,03 mm
    Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,06 mm
    Produkto rūšis Frezavimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 220316 10
    EAN / GTIN 4034221103031
    Gamintojo numeris DL10F2004UK1000CDA

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    700
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    700
    Al >10 % Si
    N
    235
    Plienas <500 N/mm²
    P
    220
    Plienas <750 N/mm²
    P
    180
    Plienas <900 N/mm²
    P
    160
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    120
    INOX <900 N/mm²
    M
    80
    INOX >900 N/mm²
    M
    60
    Ti >850 N/mm²
    S
    30
    Ketus (G)
    K
    130
    Uni
     
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    DUO-LOCK HAIMER MILL: Tinka universaliam panaudojimui. Unikali paviršiaus geometrija, skirta išėmų frezavimui ir apskritiminiam frezavimui. Pirmas pasirinkimas trumpoms iškyšoms. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Pirmasis pasirinkimas darbams su ilgomis iškyšomis ir esant nestabilioms tvirtinimo sąlygoms. Kad veikimas būtų ypač sklandus dirbant su ilgomis iškyšomis, geriau naudokite VHM ilgintuvus.

    Pastaba:

    Griovelių apdirbimui rekomenduojamos vertės, skirtos a pmax </= 0,5 × D.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį