{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | AlTiN | |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 10 mm | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 36 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | ne | |
tinkamas laikiklis | su sriegiu | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 7,5 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 7,5 mm | |
Bendras ilgis L | 12,5 mm | |
DUO-LOCK sąsaja | DL10 | |
Rakto dydis SW | 8 mm | |
rekomenduojamas užveržimo momentas | 20 Nm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 220312 10 | |
EAN / GTIN | 4034221103017 | |
Gamintojo numeris | DL10F2003UK1000SDA |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
70,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
84,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Darbinės dalies ilgis L2 | 7,5 mm | 7,5 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 36 laipsniai | 38 laipsniai |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,08 mm |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius |
Produkto rūšis | Frezavimas | Frezavimas |