{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | be dangos | |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 20 mm | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 37 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 30 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
DUO-LOCK sąsaja | DL20 | |
Rakto dydis SW | 16 mm | |
rekomenduojamas užveržimo momentas | 80 Nm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,4 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,05 mm | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 220306 20 | |
EAN / GTIN | 4034221141989 | |
Gamintojo numeris | DL20F1004MN2000CD- |