{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f9 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 3 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 36,5 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 11,4 mm | |
Bendras ilgis L | 84 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 220297 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 2050002068551 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HAIMER MILL VHM toroidinė freza 12/3,0 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
83,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
122,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 36,5 mm | 36 mm |
Bendras ilgis L | 84 mm | 83 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | 12 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | 26 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | 38 laipsniai |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas |