{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kotas | h6safelock | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 18 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 24 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 5,7 mm | |
Bendras ilgis L | 62 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,12 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 220294 6 | |
EAN / GTIN | 4034221167286 | |
Gamintojo numeris | F2004LLL0600CDA |