{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | h6safelock | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 32 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 42,5 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 15,2 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 220290 16 | |
EAN / GTIN | 4034221136992 | |
Gamintojo numeris | F2004NNL1600SDA |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HAIMER MILL VHM freza SAFE-LOCK 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
120,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
65,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | AlTiN | be dangos |
Bendras ilgis L | 93 mm | 65 mm |
Norma | DIN 6527 | Gamykliniai standartai |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | e8 |
Dantų skaičius Z | 4 | 3 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |