{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 15 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Bendras ilgis L | 58 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 220289 4 | |
EAN / GTIN | 4034221136794 | |
Gamintojo numeris | F2004NNH0400SDA |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HAIMER MILL VHM freza, AlTiN, ⌀ f9 DC: 4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
26,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
543 vnt. yra sandėlyje
36,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
764 vnt. yra sandėlyje
46,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
267 vnt. yra sandėlyje
27,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
582 vnt. yra sandėlyje
27,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
282 vnt. yra sandėlyje
48,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 15 mm | 17 mm | 17 mm | 15 mm | 15 mm | 18 mm |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant kraštus |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | h6 | h6 | e8 | e8 | e6 |
Dantų skaičius Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |