{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 20 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 5,7 mm | |
Bendras ilgis L | 58 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,12 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 220287 6 | |
EAN / GTIN | 2050002068148 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HAIMER MILL VHM freza 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
26,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
719 vnt. yra sandėlyje
52,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai |
Bendras ilgis L | 58 mm | 57 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | 13 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | d11 |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,033 mm | 0,03 mm |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,12 mm | 0,3 mm |