Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 219834
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara SW3
Sriegis M4
Ilgis L 7,7 mm
Priveržimo momentas 3,8 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 219834
EAN / GTIN 4045197608833
Gamintojo numeris 219834

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Užveržimo varžtas

Užveržimo varžtas

reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
25,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
5,02 €
Pavara SW3 TX8
Priveržimo momentas 3,8 Nm
Sriegis M4 M4
Ilgis L 7,7 mm 8 mm
Produkto rūšis Varžtas Varžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį