SNHX 1205 neutral. UNI

Prekės Nr.: 218611 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    28,08 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    23,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
469 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNHX 1205
    Tipas UNI
    Rūšis HB7525
    Ašmenys HM
    Plokštelės storis 5,4 mm
    griovelio pločiui ap 10; 14 mm
    Nuožulos plotis 0,25 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Plokštelės storis E 5,56 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 218611 UNI
    EAN / GTIN 4045197656520
    Gamintojo numeris 218611 UNI

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <750 N/mm²
    P
    180
    Plienas <900 N/mm²
    P
    170
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    160
    INOX <900 N/mm²
    M
    110
    INOX >900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį