SNHX 1205 neutral. INOX

Prekės Nr.: 218611 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    28,56 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    23,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
192 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNHX 1205
Tipas INOX
Rūšis HB7535
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,13 mm
Plokštelės storis 5,4 mm
griovelio pločiui ap 10; 14 mm
Nuožulos plotis 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Danga padengtas
Plokštelės storis E 5,56 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218611 INOX
EAN / GTIN 4045197656513
Gamintojo numeris 218611 INOX

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
100
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį