SNHX 1103 dešinin. UNI

Prekės Nr.: 218585 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    24,24 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    20,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
994 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNHX 1103
    Tipas UNI
    Rūšis HB7835
    Ašmenys HM
    Plokštelės storis 2,7 mm
    griovelio pločiui ap 5 mm
    Nuožulos plotis 0,25 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Plokštelės storis E 3,18 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 218585 UNI
    EAN / GTIN 4062406537982
    Gamintojo numeris 218585 UNI

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <750 N/mm²
    P
    180
    Plienas <900 N/mm²
    P
    170
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    160
    INOX <900 N/mm²
    M
    110
    INOX >900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.
    Norėdami apdirbti plokščio griovelio pagrindą, kairėje ir dešinėje plokštelės turi būti pritvirtintos ant laikiklio. Priešingoje veleno pusėje yra kairinės plokštelės.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį