{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNHX 1103 | |
Tipas | ST1400 | |
Rūšis | HB7525 | |
Ašmenys | HM | |
Pastūma fz per dantį | 0,13 mm | |
Plokštelės storis | 2,7 mm | |
griovelio pločiui ap | 5 mm | |
Nuožulos plotis | 0,15 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Plokštelės storis E | 3,18 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 218581 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197656353 | |
Gamintojo numeris | 218581 ST1400 |