SNHX 1103 neutral. INOX

Prekės Nr.: 218581 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    24,24 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    20,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
422 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNHX 1103
Tipas INOX
Rūšis HB7535
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,13 mm
Plokštelės storis 2,7 mm
griovelio pločiui ap 5 mm
Nuožulos plotis 0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Danga padengtas
Plokštelės storis E 3,18 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218581 INOX
EAN / GTIN 4045197656360

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
100
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai