Diskinė freza su stebule Plotis ap = 12 mm 160 mm

Prekės Nr.: 218567 160
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 160 mm
efektyvus dantų skaičius Zeff 8
Keičiamų plokštelių kiekis 16
Koto tipas su kiauryme
Vidinis aušinimas ne
įrankių keitimas PowerCard
maksimalus įpjovos gylis ae maks. 41,2 mm
Iškyšos ⌀ d1 70 mm
Bendras ilgis Lviso 50 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SNHX
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SN.. 1207
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produkto rūšis Diskinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218567 160
EAN / GTIN 4045197530523
Gamintojo numeris 218567 160

Aprašymas

Modelis:

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Atsarginė dalis:

Nr. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674252 dyd. IP15 .
Galima įsigyti diskines frezas, kurių ⌀ D nesiekia = 200 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį