Diskinė atpjovimo freza su stebule Plienas, plotis ap = 3,1 mm, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/4mm

Prekės Nr.: 218430 63/4
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas su kiauryme
Vidinis aušinimas ne
maksimalus įpjovos gylis ae maks. 15,5 mm
Iškyšos ⌀ d1 32 mm
Pagr. laikiklio ⌀ d2 40 mm
Iškyšos ilgis L1 38 mm
Bendras ilgis Lviso kai ap 1,5 mm 51,4 mm
Bendras ilgis Lviso kai ap 2,2 mm 52 mm
Bendras ilgis Lviso kai ap 3,1 mm 52,8 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XC.. 1125
Produkto rūšis Diskinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218430 63/4
EAN / GTIN 4045197534033
Gamintojo numeris 218430 63/4

Aprašymas

Modelis:

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su plieniniu disku arba kotas su preciziškai tiksliu, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių ⌀ D nesiekia 200 mm.
HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį