Diskinės / atpjovimo frezos su sriegiu HSS plotis ap= 2,2 mm, ⌀ D: 50/4mm

Prekės Nr.: 218417 50/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Plotis ap 2,2 mm
Koto tipas su sriegiu
Ašmenys HSS
Vidinis aušinimas ne
maksimalus įpjovos gylis ae maks. 12,75 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Bendras ilgis Lviso kai ap 1,5 mm 31,4 mm
Bendras ilgis Lviso kai ap 2,2 mm 32 mm
⌀ D2 25 mm
Tvirtinimo sriegis M M12
Tinkamos keičiamos plokštelės XC.. 1119
Produkto rūšis Diskinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218417 50/4
EAN / GTIN 4062406239411
Gamintojo numeris 218417 50/4

Aprašymas

Modelis:

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su plieniniu disku arba kotas su preciziškai tiksliu, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku.
Specialiai darbui giliose ertmėse.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių ⌀ D nesiekia 200 mm.
HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį