{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
Plotis ap | 2,2 mm | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
maksimalus įpjovos gylis ae maks. | 12,75 mm | |
Iškyšos ⌀ d1 | 24,5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 36 mm | |
Bendras ilgis Lviso kai ap 1,5 mm | 94,9 mm | |
Bendras ilgis Lviso kai ap 2,2 mm | 95,5 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XC.. 1119 | |
Produkto rūšis | Diskinė freza |
Produkto numeris | 218414 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197533616 | |
Gamintojo numeris | 218414 50/4 |