Diskinė freza DeepMILL-G Plotis ap = 5 mm 80 mm

Prekės Nr.: 218236 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D 80 mm
Danga TiAlN
Tipas pagrindinis laikiklis 25/38
efektyvus dantų skaičius Zeff 12
Pjovimo briaunų skaičius Z 24
Plokšt. plotis E 6 mm
Darbinis gylis ae maks. per pjūvį 20,9 mm
Pastūma fz 0,03 mm
Medžiaga VHM
Kotas su kiauryme
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218236 80
EAN / GTIN 2050001737359
Gamintojo numeris 164459

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
300
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
150
Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
120
Plienas <900 N/mm²
P
100
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
80
Ketus (G)
K
120
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Grioveliams frezuoti arba įpjauti.
Su DeepMILL-G galima dirbti iki beveik dugno.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.