Diskinė freza DeepMILL-G Plotis ap = 4 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Prekės Nr.: 218234 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D 32 mm
Danga TiAlN
Tipas pagrindinis laikiklis 11/18
efektyvus dantų skaičius Zeff 8
Pjovimo briaunų skaičius Z 16
Plokšt. plotis E 6 mm
Darbinis gylis ae maks. per pjūvį 6,6 mm
Pastūma fz 0,03 mm
Medžiaga VHM
Kotas su kiauryme
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218234 32
EAN / GTIN 2050001737144
Gamintojo numeris 164442

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
300
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
150
Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
120
Plienas <900 N/mm²
P
100
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
80
Ketus (G)
K
120
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Grioveliams frezuoti arba įpjauti.
Su DeepMILL-G galima dirbti iki beveik dugno.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį